• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 A Bügelmessschraube 100-125 mm im Etui mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4134004DKS
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4134004DKS
EAN / GTIN 4059192003685
Herstellernummer 4134004DKS

Beschreibung

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Hartlackierter Stahlbügel
  • Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, hartmetallbewehrt
  • Wärmedämmplatten
  • Schnelltrieb mit integrierter Ratsche
  • Feststelleinrichtung

Beschreibung:

Bügelmessschraube Micromar 40 A; ; DIN 863-1; Messbereich: 100 - 125 mm; Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm; Lieferumfang: Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produkttyp: 40 A
  • Messbereich: 100 - 125 mm
  • Skalenteilungswerte mm: 0,01
  • Bemerkung Abmessungen: * bei Skalenanzeige ″0″
  • Abmessung a in mm: 131 mm
  • Abmessung b in mm: 71.5 mm
  • Abmessung c in mm: 13 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
  • Fehlergrenze_µm: 6 µm
  • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm

Norm:

DIN 863-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb