• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vario B - LM-Stehleiter 4 x 12 Sprossen

Artikel-Nr.: 41324
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 4×12
Material Aluminium
Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41324
EAN / GTIN 4003866413249
Herstellernummer 41324
L-Nummer L90010 460

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 7 m
Ausladung 3.3 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1 m
Gewicht 31.4 kg
Leiterlänge, eingefahren 3.57 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 12
Sprossenanzahl 4 × 12
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb