• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vario B - LM-Stehleiter 4 x 10 Sprossen

Artikel-Nr.: 41323
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41323
EAN / GTIN 4003866413232
Herstellernummer 41323
L-Nummer L90010 490

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 6 m
Ausladung 2.7 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.9 m
Gewicht 27.3 kg
Leiterlänge, eingefahren 3.01 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 10
Sprossenanzahl 4 × 10
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Zubehör