• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saferstep B - Stufen-Stehleiter 2 x 4

Artikel-Nr.: 41304
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×4
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41304
EAN / GTIN 4003866413041
Herstellernummer 41304
L-Nummer L90010 207

Beschreibung

Beschreibung:

Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
Holme abriebfest eloxiert.
Scharniere aus Aluminium Druckguss.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.55 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 6.1 kg
Grundfläche 0,99 m × 0,47 m
Leiterlänge 1.15 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufenanzahl 2 × 4
Stufenanzahl 4
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.06 m
untere, äußere Breite 0.47 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb