• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saferstep B - Stufen-Stehleiter 2 x 3

Artikel-Nr.: 41303
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Stufenanzahl 2×3
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41303
EAN / GTIN 4003866413034
Herstellernummer 41303
L-Nummer L90010 373
Hersteller Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
Holme abriebfest eloxiert.
Scharniere aus Aluminium Druckguss.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.3 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 4.6 kg
Grundfläche 0,8 m × 0,44 m
Leiterlänge 0.88 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufenanzahl 2 × 3
Stufenanzahl 3
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 0.8 m
untere, äußere Breite 0.44 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb