• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abrichtschleifscheibe 250x12x51 mm C120H5AV18

Artikel-Nr.: 413027
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abrichtscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 413027
EAN / GTIN 9003174130277
Herstellernummer 413027
L-Nummer L50140 1386

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Abrichtscheiben werden zum Abrichten aller Arten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben, unabhängig von ihren Bindungssystemen, verwendet. Auch empfindliche Beläge können Sie so mit geringem Schleifdruck abrichten. Bitte beachten Sie, dass galvanisch belegte Scheiben damit nicht abrichtbar sind. Die Siliciumcarbidscheiben sind in den Durchmesser 200 - 250 mm erhältlich.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : C 120 H5A V18
  • Abmessung (D x T x H): 250 x 12 x 51 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 12 mm
  • Bohrung: 51 mm

Vorteil:

  • Schonender Abrichtprozess
  • Geringer Schleifdruck

Verwendung:

  • Zum Abrichten aller Arten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben, unabhängig von ihren Bindungssystemen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb