• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 k Kugelaufsatz mit HM-Kugel, D.=5 mm

Artikel-Nr.: 4130099
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4130099
EAN / GTIN 4059192003630
Herstellernummer 4130099

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Messung von Rohrwandstärken, Dicken
  • Zum Aufsetzen auf Amboss oder Messspindel mit ø 7,5 mm

Beschreibung:

40 k Kugelaufsatz (Ø 5,0 mm)

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Kugelaufsatz
  • Produkttyp: 40 k
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb