• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Everest EFA 2E - GFK-Schiebeleiter 2x10

Artikel-Nr.: 41290
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41290
EAN / GTIN 4003866412907
Herstellernummer 41290
L-Nummer L90010 703

Beschreibung

Beschreibung:

Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Äußere Breite der Unterleiter: 430 mm.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 5.7 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.9 m
Gewicht 19.5 kg
Leiterlänge, eingefahren 2.95 m
Material GFK
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
Sprossenanzahl 10
Sprossenanzahl 2 × 10
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 420 mm
äußere Breite der Unterleiter 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb