• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Everest EFA 2E - GFK-Schiebeleiter 2x8

Artikel-Nr.: 41288
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×8
Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41288
EAN / GTIN 4003866412884
Herstellernummer 41288
L-Nummer L90010 262

Beschreibung

Beschreibung:

Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Äußere Breite der Unterleiter: 430 mm.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 4.95 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.8 m
Gewicht 14.3 kg
Leiterlänge, eingefahren 2.44 m
Material GFK
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
Sprossenanzahl 2 × 8
Sprossenanzahl 8
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 420 mm
äußere Breite der Unterleiter 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb