{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Auto-Abschaltung | ja | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Material Gehäuse | Metall | |
alle Teile | gehärtet | |
Messfläche | Hartmetall | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412821 150HM | |
EAN / GTIN | 4045197770240 | |
Herstellernummer | 412821 150HM |