• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact NUT TWISTER, lang 17 mm

Artikel-Nr.: 4128-120 17mm
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4128-120 17mm
EAN / GTIN 4991644083060
Herstellernummer 4128-120 17mm
L-Nummer L60050 10125

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 120 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 25,8 mm
Länge: 16 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 17 mm
NUTTWISTER
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb