Digitaler Wellennuten-Messschieber mit rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 412772 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 9,85 € /Stk.
  • 17,70 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • alle Teile: gehärtet
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung 0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Ablesung 0,0005 Zoll
Fehlergrenze 0,03 mm
Schnabellänge 40 mm
Norm Werksnorm
alle Teile gehärtet
Werkstoff Edelstahl, INOX
Anzahl enthaltener Batterien 1
Energieversorgung Batteriebetrieben
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Funkanwendung Herstellersoftware
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Schnittstelle MAHR i-wi-Funksystem
IP-Schutzart IP 67
Verpackung stabile Box
Tiefenmaß ⌀ 1,6
Messbereich 150 mm
Messtechnik digital
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412772 150
EAN / GTIN 4059192057183
Herstellernummer 4103374
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr große LCD Anzeige 11 mm Ziffernhöhe. Integrierte, drahtlose Datenschnittstelle i-wi. Resistent gegen Staub und Feuchtigkeit. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Betriebsdauer ca. 3 Jahre.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

i-wi Funkempfänger Nr. 498912.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb