{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Nonius | 1/20 | |
Fehlergrenze | 0,05 mm | |
Schnabellänge | 90 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | |
Messtechnik | analog | |
alle Teile | gehärtet | |
Gewicht | 0,4 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 412770 200 | |
EAN / GTIN | 4067263118930 | |
Herstellernummer | 412770 200 |