{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Antriebsrolle | ja | |
Schnabellänge | 50 mm | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Stand-by-Schaltung | ja | |
Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten | ja | |
Auto-Abschaltung | ja | |
Betriebsdauer | 12000 Stunden | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412760 200 | |
EAN / GTIN | 7630041148657 | |
Herstellernummer | 00530142 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaler Messschieber TESA-CAL IP67 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
271 Stück sofort lieferbar
165,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,0005 | 0,0005 |
Ablesung | 0,01 | 0,01 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 50 | 50 |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | eckig 3,7×1,3 |
Messtechnik | digital | digital |
Messabweichung E MPE | ±0,03 | ±0,03 |