{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Führung | Erhöhte Führungsbahnen | |
Schnabellänge | 50 mm | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Auto-Abschaltung | ja | |
Betriebsdauer | ca. 3 Jahre | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412742 200 | |
EAN / GTIN | 4059192002244 | |
Herstellernummer | 4103068 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang, Messbereich: 200mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
306,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
165,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,0005 Zoll | 0,0005 Zoll |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
IP-Schutzart | IP 67 | IP 67 |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Tiefenmaß vorhanden | ja | ja |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |