• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Skyline EFA 2E - GFK-Seilzugleiter 2x14

Artikel-Nr.: 41274
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 41274
EAN / GTIN 4003866412747
Herstellernummer 41274

Beschreibung

Beschreibung:

Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
Wandlaufrollen mit schonender Oberfläche.
Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Äußere Breite der Unterleiter: 430 mm.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 7.95 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1.1 m
Gewicht 35.7 kg
Leiterlänge, eingefahren 4.09 m
Material GFK
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
Sprossenanzahl 14
Sprossenanzahl 2 × 14
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 420 mm
äußere Breite der Unterleiter 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb