{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
Schnabellänge | 50 mm | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Betriebsdauer | ca. 3 Jahre | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412717 200 | |
EAN / GTIN | 4059192058326 | |
Herstellernummer | 4103205 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaler Messschieber mit großem Display 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
214,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 123 Stück sofort lieferbar
118,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
alle Teile | gehärtet | gehärtet |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | einmalige Einstellung des Nullpunkts |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | eckig 3,7×1,3 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | digital | digital |