• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

30 EWRi Kleintiefenmeßschieber 25 mm ZW 0,01 mm im Etui m.K.

Artikel-Nr.: 4126751KAL
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
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4126751KAL
EAN / GTIN 4059192061937
Herstellernummer 4126751KAL
L-Nummer L40080 2941

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Messstift mit balliger Messfläche aus gehärtetem Stahl
  • Messbrückenelement aus verschleißfest eloxiertem und leichten Aluminium
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Tiefenmessschieber MarCal 30 EWRi Messbereich: 0 - 25 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
  • Datenschnittstelle: Integrated wireless
  • IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Funktion: Zählrichtungsumkehr
  • Tiefenmaß: rund
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: ON/OFF
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • Anwendung: Klein, handlich, praktisch Ideal für den mobilen Einsatz in Fertigung und Kontrolle sowie auf Montage Für kleine Messtiefen in Bohrungen, Rillen, Nuten ect.
  • Datenschnittstelle: Integrated Wireless
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Produktbezeichnung: Digitaler Tiefenmessschieber
  • Funktion: DATA (Datenübertragung)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: AUTO-ON / OFF
  • Produkttyp: 30 EWRi
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 25 mm
  • Messbereich: 0 - 1″
  • Fehlergrenze inch: .0008″
  • Abmessung a in mm: 129 mm
  • Abmessung b in mm: 48 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.02 mm

Norm:

ISO 13385-2

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb