• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

30 EWRi Kleintiefenmeßschieber 25 mm, ZW 0,01 mm, im Etui

Artikel-Nr.: 4126751
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4126751
EAN / GTIN 4059192061937
Herstellernummer 4126751
L-Nummer L40080 2623

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Messstift mit balliger Messfläche aus gehärtetem Stahl
  • Messbrückenelement aus verschleißfest eloxiertem und leichten Aluminium
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Tiefenmessschieber MarCal 30 EWRi Messbereich: 0 - 25 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
  • Datenschnittstelle: Integrated wireless
  • IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Funktion: Zählrichtungsumkehr
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Tiefenmaß: rund
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: ON/OFF
  • Funktion: mm/inch
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • Anwendung: Klein, handlich, praktisch Ideal für den mobilen Einsatz in Fertigung und Kontrolle sowie auf Montage Für kleine Messtiefen in Bohrungen, Rillen, Nuten ect.
  • Datenschnittstelle: Integrated Wireless
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Produktbezeichnung: Digitaler Tiefenmessschieber
  • Funktion: DATA (Datenübertragung)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: AUTO-ON / OFF
  • Produkttyp: 30 EWRi
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 25 mm
  • Messbereich: 0 - 1″
  • Fehlergrenze inch: .0008″
  • Abmessung a in mm: 129 mm
  • Abmessung b in mm: 48 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.02 mm

Norm:

ISO 13385-2

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb