• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

30 EWRi-N Digitaler Tiefenmaßenmessschieber 100 mm mit Wechseleinsä. mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4126532DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 100 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4126532DKS
EAN / GTIN 4059192057312
Herstellernummer 4126532DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Tiefenmessschieber MarCal 30 EWRi-N
Messbereich: 0 - 100 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Datenschnittstelle: Integrated Wireless
IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Messeinsätze 30 ENt (1mm), 902 (4mm) und 903 (4mm), Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb