• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

30 EWR-N Digitaler Tiefenmaßenmessschieber 100 mm inklusive Zubehör mit Datenschnittstelle mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4126513DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4126513DKS
EAN / GTIN 4059192059095
Herstellernummer 4126513DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR-N
Messbereich: 0 - 100 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Messeinsätze 30 ENt (1mm), 902 (4mm) und 903 (4mm), Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb