• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XLstep B - Stufen-Stehleiter 2 x 3

Artikel-Nr.: 41263
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Stufenanzahl 2×3
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41263
EAN / GTIN 4003866412631
Herstellernummer 41263
L-Nummer L90010 798

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
Holme abriebfest eloxiert.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.25 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 2.6 kg
Grundfläche 0,72 m × 0,44 m
Leiterlänge 0.82 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl 2 × 3
Stufenanzahl 3
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 0.74 m
untere, äußere Breite 0.44 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb