• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFA L - GFK-Anlegeleiter 14 Sprossen

Artikel-Nr.: 41255
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Tritt Ausführung Sprosse
    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41255
    EAN / GTIN 4003866412556
    Herstellernummer 41255
    L-Nummer L90010 193

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
    Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
    Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
    Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
    Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 4.95 m
    Belastung max. 150 kg
    Breite Quertraverse 0.9 m
    Gewicht 12.4 kg
    Leiterlänge 4.16 m
    Material GFK
    Sprossenanzahl 14
    Stufentiefe 30 mm
    Äußere Breite 420 mm

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb