• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterteil Alu eloxiert

Artikel-Nr.: 41242
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Spezialleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41242
EAN / GTIN 4003866412426
Herstellernummer 41242
L-Nummer L90060 80

Beschreibung

Beschreibung:

Sprossenabstand: 280 mm.
Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
Abmessung der Vierkantsprosse 30 x 30 mm.
Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239).

Merkmal:

Gewicht 8 kg
Leiterlänge 3.64 m
Material Alu, eloxiert
Sprossenanzahl 13

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb