Uhrmessschieber, Typ: 150/02

Artikel-Nr.: 412416 150/02
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 9,85 € /Stk.
  • 17,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Tiefenmaß: eckig 3,6×1,7
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Tiefenmaß eckig 3,6×1,7
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung (Rundskala) 0,02 mm
Zeigerumdrehung 2 mm
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Uhrmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412416 150/02
EAN / GTIN 7630041105353
Herstellernummer 00510008

Beschreibung

Ausführung:

Mattverchromte Skala. Mit Stoßschutz und geschützter Zahnstange. Präzisionsuhr mit drehbarem Ziffernblatt mit Feststellschraube.
Besonders schmales Tiefenmaß.
Ablesung 1 mm auf der Schiene, 2/100 mm auf der Rundskala.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb