{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Tiefenmaß | eckig 3,6×1,7 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung (Rundskala) | 0,01 mm | |
Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Länge Kreuzspitzen | 13 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Uhrmessschieber |
Artikelnummer | 412415 150/01 | |
EAN / GTIN | 7630041105414 | |
Herstellernummer | 00510050 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Uhrmessschieber 150/01
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
155,00 €
124,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar
74,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung (Rundskala) | 0,01 | 0,01 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 40 | 40 |
Tiefenmaß | eckig 3,6×1,7 | eckig 4,8×1,7 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Zeigerumdrehung | 1 | 1 |
Messtechnik | analog | analog |