• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dachleiter 4,2m Alu natur

Artikel-Nr.: 41237
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41237
EAN / GTIN 4003866412372
Herstellernummer 41237
L-Nummer L90010 1350

Beschreibung

Beschreibung:

Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
Außermittige Sprossenanordnung.
Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
Äußere Breite: 340 mm.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

Merkmal:

Belastung max. 150 kg
Farbe Alu, natur
Gewicht 6.8 kg
Leiterbreite 340 mm
Leiterlänge 4.2 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 280 mm
Sprossenanzahl 15
Stufentiefe 30 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb