• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XLstep S - Stufen-Stehleiter 10 Stufen

Artikel-Nr.: 41230
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Stufenanzahl 10
Material Aluminium

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41230
EAN / GTIN 4003866412303
Herstellernummer 41230
L-Nummer L60070 3523

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
Holme abriebfest eloxiert.
Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
Rutschsichere Kunststoffschuhe.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 4.5 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 14.1 kg
Grundfläche 1,93 m × 0,69 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 48mm / 42mm
Leiterlänge 3.45 m
Material Aluminium
Plattformbreite 300 mm
Plattformhöhe 2.49 m
Plattformlänge 250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 10
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 3.17 m
untere, äußere Breite 0.69 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb