• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Zapfen-Steckschlüssel 22 mm

Artikel-Nr.: 4122-72 22mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4122-72 22mm
EAN / GTIN 4991644078417
Herstellernummer 4122-72 22mm
L-Nummer L60050 6348

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 72 mm
Dimension D2: 27 mm
D1: 28,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 22 mm
Zapfenprofil
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb