{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 150 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Teilung | 1/20 mm | |
Teilung | 1/128 Zoll | |
Skala verchromt | ja | |
Messabweichung E MPE | ±0,05 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,4 | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Führung | Erhöhte Führungsbahnen | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Länge Kreuzspitzen | 17 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Gewicht | 143 g | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412101 150 | |
EAN / GTIN | 4946368110165 | |
Herstellernummer | 530-104 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Messschieber, Messbereich: 150mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
541 Stück sofort lieferbar
39,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 055 Stück sofort lieferbar
33,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 466 Stück sofort lieferbar
26,80 €
21,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
62,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
alle Teile | gehärtet | gehärtet | gehärtet | gehärtet |
Messbereich | 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,4 | eckig 3,7×1,3 | eckig 3,7×1,3 | eckig 3,7×1,3 |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Produktart | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber |