• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZAP Safemaster Plus S - fahrbar 7 Spr.

Artikel-Nr.: 41204
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Plattformleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41204
    EAN / GTIN 4003866412044
    Herstellernummer 41204
    L-Nummer L90010 702

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 x 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.
    Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm).
    Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
    Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen.
    Große Kommissionierablage.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 3.8 m
    Belastung max. 150 kg
    Breite Fahrbalken 1.29 m
    Breite Quertraverse 1 m
    Gewicht 50.6 kg
    Grundfläche 1,65 m × 1,29 m
    Höhe inklusive Geländer 2.8 m
    Plattformbreite 600 mm
    Plattformhöhe 1.8 m
    Plattformlänge 630 mm
    Stufenanzahl einschl. Plattform 7
    Stufentiefe 80 mm

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131-7.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb