• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Sprengringe 15 - 62 mm

Artikel-Nr.: 411A.17
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 411A.17
EAN / GTIN 3148511754009
Herstellernummer 411A.17
L-Nummer L60130 174

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialspitzen zum Betätigen von Spreng- oder Federringen
  • verchromt, mit PVC-Überzug

Merkmal:

  • d min. - max. [mm]: 15 - 62
  • L [mm]: 150
  • Gewicht in Gramm: 190

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb