• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 EWR Digitaler Universal-Messschieber 1250 mm mit Datenschnittstelle im Etui mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4119003KAL
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4119003KAL
EAN / GTIN 4059192003289
Herstellernummer 4119003KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Universal-Messschieber Multimar 25 EWR
Anwendungsbereich außen: 0 - 1250
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005″
Datenschnittstelle: USB, Digimatic, Opto RS-232C, Wireless
IP Schutzart: IP 65
Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Montage- und Ablageblöcke, Holzkasten, ohne Messarme/Aufnahmestücke und Messeinsätze

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb