• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 EWR Messschieber Multimar 300 mm Ziffernschrittwert 0,01 mm im Etui mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4119000DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4119000DKS
EAN / GTIN 4059192003258
Herstellernummer 4119000DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Universal-Messschieber Multimar 25 EWR
Anwendungsbereich außen: 0 - 300
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005″
Datenschnittstelle: USB, Digimatic, Opto RS-232C, Wireless
IP Schutzart: IP 65
Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Montage- und Ablageblöcke, Holzkasten, ohne Messarme/Aufnahmestücke und Messeinsätze

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb