• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 Eei1 Meßeinsatz D=3,5 mm innen

Artikel-Nr.: 4118813
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4118813
EAN / GTIN 4059192003180
Herstellernummer 4118813
L-Nummer L40080 291

Beschreibung

Beschreibung:

  • 16 Eei 1 Messeinsatz für Innenmessung (3.5 x 6 mm)

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktbezeichnung: Messeinsatz für Innenmessung
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Anwendung: ab Durchmesser 27 mm
  • Zubehörkategorien (eShop): 16 Eei Messeinsätze für Innenmessung
  • Produkttyp: 16 Eei 1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb