• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 Eea2 Meßeinsatz D=1,5 mm außen

Artikel-Nr.: 4118811
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4118811
EAN / GTIN 4059192003166
Herstellernummer 4118811
L-Nummer L40080 81

Beschreibung

Beschreibung:

  • 16 Eea 2 Messeinsatz für Außenmessung (1.5 x 6 mm)

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktbezeichnung: Messeinsatz für Außenmessung
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Anwendung: bis Durchmesser 175 mm
  • Zubehörkategorien (eShop): 16 Eea Messeinsätze für Außenmessung
  • Produkttyp: 16 Eea 2
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb