• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR-V Digitaler Messschieber 200 mm inklusive Zubehör mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4118807KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4118807KAL
EAN / GTIN 4059192003135
Herstellernummer 4118807KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Universalmessschieber MarCal 16 EWR-V
Messbereich: 0 - 200 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Tiefenmaß: eckig
Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Einstellstück für Innenmessung 16 Eel, Messkrafteinrichtung 16 Ec, Tiefenmessbrücke 16 Em, Messeinsätze für Außenmessung 16 Eea 1-3, Messeinsätze für Innenmessung 16 Eei 1-3, 4118808 ohne Messeinsätze, Einstellstück und Messkrafteinrichtung, Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb