• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR-V Digitaler Messschieber 200 mm inklusive Zubehör mit Datenschnittstelle mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4118807DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4118807DKS
EAN / GTIN 4059192003135
Herstellernummer 4118807DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Universalmessschieber MarCal 16 EWR-V
Messbereich: 0 - 200 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Tiefenmaß: eckig
Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Einstellstück für Innenmessung 16 Eel, Messkrafteinrichtung 16 Ec, Tiefenmessbrücke 16 Em, Messeinsätze für Außenmessung 16 Eea 1-3, Messeinsätze für Innenmessung 16 Eei 1-3, 4118808 ohne Messeinsätze, Einstellstück und Messkrafteinrichtung, Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb