• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop Kombileiter 7 Stufen

Artikel-Nr.: 41187
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 7
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41187
EAN / GTIN 4003866411870
Herstellernummer 41187
L-Nummer L90010 1480

Beschreibung

Beschreibung:

Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
Nutzbar als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand.
Breite Stufen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
Holme abriebfest eloxiert.
Original TELESTEPS mit bewährten AUTOSTEPS-Mechanismus.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Neuer Dreiecksholm für erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.1 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.68 m
Gewicht 14 kg
Leiterlänge, eingefahren 0.73 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 300 mm
Stufenanzahl 7
Stufentiefe 80 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131-6.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb