• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFAmix B - GFK-Stehleiter 2 x 12 Spr.

Artikel-Nr.: 41170
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×12
Material GFK; Aluminium
Tritt Ausführung Breitsprosse
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41170
EAN / GTIN 4003866411702
Herstellernummer 41170
L-Nummer L90010 901
Hersteller Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Robustes Stahlscharnier.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

Merkmal:

Arbeitshöhe 4.7 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 22.5 kg
Grundfläche 2,55 m × 0,72 m
Leiterlänge 3.58 m
Material Alu / Kunststoff
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 12
Sprossenanzahl 2 × 12
Stufentiefe 60 mm
senkrechte Leiterhöhe 3.38 m
untere, äußere Breite 0.71 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb