• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFAmix B - GFK-Stehleiter 2 x 10 Spr.

Artikel-Nr.: 41169
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tritt Ausführung Breitsprosse
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41169
    EAN / GTIN 4003866411696
    Herstellernummer 41169
    L-Nummer L90010 496

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
    Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
    Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
    Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
    Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
    Robustes Stahlscharnier.
    Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 4.15 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 18.8 kg
    Grundfläche 2,17 m × 0,66 m
    Leiterlänge 3.02 m
    Material Alu / Kunststoff
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
    Sprossenanzahl 10
    Sprossenanzahl 2 × 10
    Stufentiefe 60 mm
    senkrechte Leiterhöhe 2.86 m
    untere, äußere Breite 0.65 m

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb