• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel SW 13/16 x 15/16″ L.410mm

Artikel-Nr.: 41162630
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41162630
EAN / GTIN 4018754133550
Herstellernummer 41162630
L-Nummer L60010 2396

Beschreibung

Beschreibung:

  • extra lang
  • mit Spline-Drive-Profil
  • 15° abgewinkelt
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 410 mm
  • Abtriebsprofil: Spline-drive
  • Gewicht: 496 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 13/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 15/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb