• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel SW 9/16 x 5/8″ L.315mm

Artikel-Nr.: 41161820
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41161820
EAN / GTIN 4018754133536
Herstellernummer 41161820
L-Nummer L60010 2479

Beschreibung

Beschreibung:

  • extra lang
  • mit Spline-Drive-Profil
  • 15° abgewinkelt
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 315 mm
  • Abtriebsprofil: Spline-drive
  • Gewicht: 205 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 9/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 5/8 ″

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb