• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Megastep S - Stehleiter 4 Sprossen

Artikel-Nr.: 41146
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41146
EAN / GTIN 4003866411467
Herstellernummer 41146

Beschreibung

Beschreibung:

60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.1 m
Belastung max. 250 kg
Gewicht 7.3 kg
Grundfläche 0,93 m × 0,47 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 73mm / 58mm
Leiterlänge 1.87 m
Plattformbreite 250 mm
Plattformhöhe 1.06 m
Plattformlänge 250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl einschl. Plattform 4
Stufentiefe 60 mm
untere, äußere Breite 0.47 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb