• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Megastep L - Anlegeleiter 12 Sprossen

Artikel-Nr.: 41138
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Breitsprosse
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41138
EAN / GTIN 4003866411382
Herstellernummer 41138
L-Nummer L90010 1063

Beschreibung

Beschreibung:

60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 4.25 m
Belastung max. 250 kg
Breite Quertraverse 0.79 m
Gewicht 10.5 kg
Leiterlänge 3.5 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 12
Stufentiefe 60 mm
Äußere Breite 380 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb