• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringratschenschlüssel SW 16 x 18mm L.205mm

Artikel-Nr.: 41131618
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41131618
EAN / GTIN 4018754022175
Herstellernummer 41131618
L-Nummer L60010 90

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Doppelsechskant
  • gerade
  • 22 Zähne
  • verchromt

Merkmal:

  • a: 12 mm
  • d1: 33 mm
  • d2: 36 mm
  • Länge mm (L): 205 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 196 g
  • Schlüsselweite [mm]: 16 x 18 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 16 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 18 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb