• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringratschenschlüssel SW 12 x 13mm L.170mm

Artikel-Nr.: 41131213
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41131213
EAN / GTIN 4018754022151
Herstellernummer 41131213
L-Nummer L60010 6024

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Doppelsechskant
  • gerade
  • 22 Zähne
  • verchromt

Merkmal:

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Länge mm (L): 170 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 135 g
  • Schlüsselweite [mm]: 12 x 13 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 12 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 13 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb