• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

18 EWR Digitaler Messschieber 1000mm mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4112717KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Messbereich 0 mm - 1.000 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4112717KAL
EAN / GTIN 4059192002978
Herstellernummer 4112717KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Werkstattmessschieber MarCal 18 EWR
Messbereich: 0 - 1000 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP Schutzart: IP 65
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb