• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

18 EWR Digitaler Messschieber 1000 mm/40″ mit Schneide mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4112716DKS
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
Messbereich 0 mm - 1.000 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4112716DKS
EAN / GTIN 4059192002961
Herstellernummer 4112716DKS

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Gerundete Messflächen für Innenmaße
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Werkstattmessschieber MarCal 18 EWR; Messbereich: 0 - 1000 mm; Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch; Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic; IP Schutzart: IP 65; Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Datenschnittstelle: USB
  • Produkttyp: 18 EWR
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 40″
  • Messbereich: 0 - 1000 mm
  • Fehlergrenze inch: .0025″
  • Abmessung a in mm: 1165 mm
  • Abmessung b in mm: 150 mm
  • Abmessung f in mm: 60 mm
  • Abmessung e in mm: 30 mm
  • Abmessung c in mm: 20 mm
  • Abmessung d in mm: 20 mm
  • Ziffernhöhe: 12.5 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.06 mm

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb