• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

18 EWR Digitaler Messschieber 500 mm mit Schneiden mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4112712KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4112712KAL
EAN / GTIN 4059192002923
Herstellernummer 4112712KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Werkstattmessschieber MarCal 18 EWR
Messbereich: 0 - 500 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP Schutzart: IP 65
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb